Motion
SAF 22518 FL.OP.C3 X 3-3/16

FAG (Schaeffler)
SAF 22518 FL.OP.C3 X 3-3/16

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00569754
No. Fabricante SAF 22518 FL.OP.C3 X 3-3/16
Precio2,175.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
SAF 22518 FL.OP.C3 X 3-3/16

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00569754
No. Fabricante SAF 22518 FL.OP.C3 X 3-3/16
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
Precio2,175.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 22518 FL.OP.C3 X 3-3/16 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.3750 a 11.6250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos