Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio4.9375 pulg.
- Longitud total16.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total9.5625 pulg.
- Ancho general6.3750 pulg.
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Peso81 lb
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas