Descripción general
Descripción del fabricante
PLB6871FD8 PILLOWBLK P-LB6871FD8
Especificaciones
- Diámetro interno4-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 14.6250 a 16 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Longitud total18.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total11.5938 pulg.
- Ancho de la base5-1/8 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general9.2188 pulg.
- Tipo de selloTaconito
- Capacidad de carga dinámica radial143000 lbf
- Capacidad de carga estática radial196000 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Serie6800
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Cojinete de repuesto22226LB
- Peso160 lb
- RPM Máx.2100 rpm
- UPC_NO662327117894
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad