Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno4-7/16 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Longitud total18.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total11.5625 pulg.
- Ancho general8.0000 pulg.
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Peso137 lb
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas