Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno5-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 17.3750 a 19.2500 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio6.6875 pulg.
- Longitud total22.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total13.3125 pulg.
- Ancho general8.7500 pulg.
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- Peso225 lb
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas