Motion
P4B534-SFXT-600TT SAF-XT

Dodge
P4B534-SFXT-600TT SAF-XT

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 6 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de polímero
Artículo MI #00569917
No. Fabricante P4B534-SFXT-600TT SAF-XT
Precio10,722.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B534-SFXT-600TT SAF-XT

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 6 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de polímero
Artículo MI #00569917
No. Fabricante P4B534-SFXT-600TT SAF-XT
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
Precio10,722.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B534SFXT600TT BLK DE LA PILA 042304

Especificaciones

  • Diámetro interno
    6 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 19.3800 a 21.6300 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    7.0600 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Longitud del orificio
    8.6600 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    300000 lbf
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Capacidad de carga estática
    355000 lbf
  • UPC_NO
    782475022762
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Material
    042304
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo