Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno6-7/16 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio7.5000 pulg.
- Longitud total26.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total15.5000 pulg.
- Ancho general9.6875 pulg.
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- Peso330 lb
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas