Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
SPBF22540 X 7-3/16

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 7-3/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #00569983
No. Fabricante SPBF22540 X 7-3/16

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SPBF22540 X 7-3/16 BLK DE PILA GRATIS

Especificaciones

  • Diámetro interno
    7-3/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    8.2500 pulg.
  • Longitud total
    29.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    17.1875 pulg.
  • Ancho general
    1.8125 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tamaño del perno
    1.2500 pulg.
  • Peso
    445 lb
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo