FC-S2-108R

Dodge
FC-S2-108R

Unidad de cojinete de rodillos piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-1/2 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00570132
No. Fabricante FC-S2-108R
Precio699.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FC-S2-108R

Unidad de cojinete de rodillos piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-1/2 pulg. Orificio , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00570132
No. Fabricante FC-S2-108R
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
Precio699.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-S2-108R 070646
  • Disponible con TRIDENT y opciones de sello de laberinto para un rendimiento duradero y versatilidad de aplicación
  • Capacidad de expansión de hasta 3/8” y convertible en el campo de ambas formas entre no expansión y expansión
  • Fabricado con procesos de alta calidad, consistentes y repetibles en nuestras instalaciones con certificación ISO 9001 en Marion, NC
  • Listo para instalar directamente desde el primer momento para ahorrar un tiempo valioso
  • Los estilos de carcasa de bloque de almohada de dimensión E incluyen orificios de pernos alargados para facilitar los intercambios
  • Anillo interior carburado para resistir las grietas
  • Mayor potencia de sujeción con el soporte de collar Springlok de 65 grados en comparación con las opciones de 90 y 120 grados
  • Rodamientos de rodillos esféricos grandes y de alta capacidad para maximizar el área de contacto
  • Capaz de desalineación estática o dinámica de hasta dos grados
  • El anclaje del sello cónico mantiene el contacto total del sello, incluso cuando está desalineado
  • Permite la instalación del sensor Dodge para supervisar de forma remota el estado de los cojinetes con OPTIFY
  • Datos en tiempo real para reducir el tiempo de inactividad, mejorar la fiabilidad y operar de forma segura
  • La cubierta de extremo a presión maximiza la seguridad y el sellado con acabado de recubrimiento en polvo amarillo de seguridad y hay dos opciones disponibles

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    4.3800 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de cojinete
    Brida piloto S-2000
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.6300 pulg.
  • Insertar material
    Acero
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Lubricación
    Grasa
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.63 pulg.
  • Serie
    FC-S2
  • Número de catálogo del fabricante
    070646
  • UPC_NO
    782475306954
  • Capacidad de carga dinámica
    20800 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Capacidad de carga estática
    21000 lbf
  • Descripción
    070646 FC-S2-108R
  • Velocidad máxima
    2900 rpm
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Material
    070646
  • Sensor listo
    Sí
  • Descripción larga
    El FC-S2-108R es una unidad esférica de rodamiento de rodillos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 1-1/2 in, rodamiento sin expansión (fijo) y un círculo de pernos de 4.3750 in. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y un sello de contacto Trident de triple extremo en la serie FC-S2 . Pesa 6.000 lb.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo