P2B-E-103R

Dodge
P2B-E-103R

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00570218
No. Fabricante P2B-E-103R
Precio418.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-E-103R

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00570218
No. Fabricante P2B-E-103R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$418.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BE103R BLK DE LA PILA 023000

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.7500 a 4.8100 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8800 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15760 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Serie
    103
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A48 Clase 30, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Peso
    4.22 lb
  • Longitud del orificio
    2.7500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    3450 lbf
  • Lubricante
    Mobilgreasa XHP222
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Capacidad de carga estática
    15760 lbf
  • Velocidad máxima
    4490 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    023000
  • Número de Upc del fabricante
    782475696222
  • UPC_NO
    782475696222
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    TS-250
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo