Motion
P2B-S2-106RE

Dodge
P2B-S2-106RE

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas: orificio de 1-3/8 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00570233
No. Fabricante P2B-S2-106RE
Precio489.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-S2-106RE

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas: orificio de 1-3/8 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00570233
No. Fabricante P2B-S2-106RE
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
Su precio$489.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BS2106RE 070295

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.8100 a 5.2000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.8800 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Serie
    22208
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    2.63 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    20800 lbf
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Capacidad de carga estática
    21000 lbf
  • UPC_NO
    782475314713
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    HD-200, TS-250
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Material
    070295
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo