Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Los sellos de contacto de un solo labio giran con el eje
- Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido de 2 pernos con revestimiento de polvo epoxi
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.0000 a 6.0000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Longitud total7.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total3.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Material del cojinete52100 Acero
- Ancho de la base2.1250 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general3.0000 pulg.
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Capacidad de carga dinámica radial4760 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- SeriePBE920
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Peso7.65 lb
- RPM Máx.3000 rpm
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePBE920X 1 3/8
- Número de Upc del fabricante662289516728
- UPC_NO662289516728
- Dibujo CAD
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas