Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Peso8.4 lb
- Número de Upc del fabricante662327025441
- UPC_NO662327025441
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas