Motion
PBE920X 1 3/4

Browning (RRX)
PBE920X 1 3/4

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00570294
No. Fabricante PBE920X 1 3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
PBE920X 1 3/4

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00570294
No. Fabricante PBE920X 1 3/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PBE920 X 1-3/4 BLK DE LA PILA
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
  • Los sellos de contacto de un solo labio giran con el eje
  • Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
  • Carcasa de hierro fundido de 4 tornillos con revestimiento de polvo epoxi

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.1880 a 7.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    8.8750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Ancho de la base
    2.5000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8070 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 200 °F
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Serie
    PBE920
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Peso
    12.85 lb
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PBE920X 1 3/4
  • Número de Upc del fabricante
    662289596690
  • UPC_NO
    662289596690
  • Dibujo CAD
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo