Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.0625 a 7.2500 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Longitud total8.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total4.5625 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Ancho de la base2-1/2 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general3.1250 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial21200 lbf
- Capacidad de carga estática radial33200 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso12.24 lb
- RPM Máx.2800 rpm
- UPC_NO662327025427
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas