EPEB22431H

Link-Belt (RRX)
EPEB22431H

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00570305
No. Fabricante EPEB22431H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
EPEB22431H

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00570305
No. Fabricante EPEB22431H

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EPEB22431H PILLOWBLK EPE-B22431H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.0625 a 7.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    8.8750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    3.1250 pulg.
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Peso
    11.75 lb
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • UPC_NO
    662327025496
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo