Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.1250 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Longitud total10.4375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total6.4375 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Ancho de la base2-9/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de selloTri-Guard
- Capacidad de carga dinámica radial47500 lbf
- Capacidad de carga estática radial54000 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSYR
- Cojinete de repuesto22215
- Peso21.05 lb
- RPM Máx.1600 rpm
- UPC_NO7316579142069
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.