Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.7500 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio1.7500 pulg.
- Longitud total6.3125 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total3.6250 pulg.
- Ancho de la base2-3/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general2.6875 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial13700 lbf
- Capacidad de carga estática radial18100 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso7 lb
- RPM Máx.4000 rpm
- UPC_NO662327111205
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas