PEB22424H
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00570511
No. Fabricante PEB22424H
Precio571.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00570511
No. Fabricante PEB22424H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$571.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PEB22424H PILLOWBLK PE-B22424H

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Longitud total
    6.5625 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    3.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/4 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    2.8750 pulg.
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Peso
    8.4 lb
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    662327111267
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo