Descripción general
- SKF Las unidades de cojinetes de rodillos (unidades de cojinetes montados) están diseñadas para aplicaciones en las que se requiere que los cojinetes alojados funcionen en condiciones difíciles y a menudo en exteriores y deben proporcionar un rendimiento fiable y a largo plazo, ser capaces de soportar bien cargas pesadas y ser fácilmente reemplazables en caso de que surja la necesidad
- SKF las unidades de cojinetes de rodillos ofrecen al diseñador una libertad relativa con respecto al diseño de disposición de cojinetes
- Hacer arreglos económicos de cojinetes y están destinados principalmente a aplicaciones en las que la capacidad de transporte de carga de las unidades de cojinetes en Y es inadecuada o donde las condiciones son particularmente difíciles
- Listos para montar: tienen la holgura correcta, están engrasados y sellados
- Se puede utilizar en ejes comerciales dibujados
- Fácil de montar en el eje y firmemente bloqueado en su posición
- Protegido contra la contaminación en funcionamiento y durante la instalación
- Preparado para la conexión en línea al equipo de supervisión de estado
- Permiten reducir los costes logísticos, ya que solo se tiene que pedir, almacenar y gestionar una pieza
Especificaciones
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro9.5000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total6.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Ancho de la base4 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de selloTri-Guard
- Capacidad de carga dinámica radial47500 lbf
- Capacidad de carga estática radial54000 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieFSYE
- Cojinete de repuesto22215
- Peso25.75 lb
- RPM Máx.1600 rpm
- UPC_NO7316579136020
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Oil-Gas-Ethanol Hybrid Bearing Solution Case StudyMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Gearbox Shaft Seal Solution Case StudyMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Heavy and extractive industries are under growing pressure to reduce their environmental impact.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.