Descripción general
- Las unidades de rodamiento de rodillos esféricos montadas en collar de la Serie B22400 proporcionan arreglos económicos y versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales o radiales y de empuje sustanciales combinadas
- Fácil de montar, no requiere ajuste durante el montaje
- Sellado y prelubricado
- Carcasa de hierro fundido
- Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
- Holgura y lubricación ajustadas en fábrica
- Sellos intercambiables en campo
- Expansión total de 3/8"
- Cuello de bloqueo de resorte endurecido
- Capacidades de desalineación: total de 4°
- Intercambio de tipo E autoalineable
Especificaciones
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8125 a 9.8750 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Longitud total11.8125 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total6.3125 pulg.
- Ancho de la base4-1/4 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general4.0000 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial41800 lbf
- Capacidad de carga estática radial71500 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso31 lb
- RPM Máx.1950 rpm
- UPC_NO662327025113
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas