P4BE 307-SRB-SRH

SKF
P4BE 307-SRB-SRH

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00570630
No. Fabricante P4BE 307-SRB-SRH
Precio1,368.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P4BE 307-SRB-SRH

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00570630
No. Fabricante P4BE 307-SRB-SRH
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
Su precio$1,368.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BE 307-SRB-SRH REPL FSYE 3.7/16 H
  • SKF Las unidades de cojinetes de rodillos (unidades de cojinetes montados) están diseñadas para aplicaciones en las que se requiere que los cojinetes alojados funcionen en condiciones difíciles y a menudo en exteriores y deben proporcionar un rendimiento fiable y a largo plazo, ser capaces de soportar bien cargas pesadas y ser fácilmente reemplazables en caso de que surja la necesidad
  • SKF las unidades de cojinetes de rodillos ofrecen al diseñador una libertad relativa con respecto al diseño de disposición de cojinetes
  • Hacer arreglos económicos de cojinetes y están destinados principalmente a aplicaciones en las que la capacidad de transporte de carga de las unidades de cojinetes en Y es inadecuada o donde las condiciones son particularmente difíciles
  • Listos para montar: tienen la holgura correcta, están engrasados y sellados
  • Se puede utilizar en ejes comerciales dibujados
  • Fácil de montar en el eje y firmemente bloqueado en su posición
  • Protegido contra la contaminación en funcionamiento y durante la instalación
  • Preparado para la conexión en línea al equipo de supervisión de estado
  • Permiten reducir los costes logísticos, ya que solo se tiene que pedir, almacenar y gestionar una pieza

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    14.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    7.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    4-1/2 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Tri-Guard
  • Capacidad de carga dinámica radial
    73500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    85000 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    FSYE
  • Cojinete de repuesto
    22218
  • Peso
    43.43 lb
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • UPC_NO
    7316579136464
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos