Descripción general
- SKF Las unidades de cojinetes de rodillos están montadas, engrasadas y listas para montarse, lo que ahorra tiempo y reduce el riesgo de contaminación o daños en el cojinete durante la instalación
- Las unidades de cojinetes se pueden utilizar con ejes de grado comercial y se encuentran fácilmente en el eje apretando los tornillos de fijación (enroscados) en el collar de montaje o el collar de bloqueo
- La base de la carcasa está reforzada con nervaduras y el área alrededor de los orificios de los pernos de fijación está reforzada para minimizar el riesgo de grietas causadas por el apriete excesivo de los pernos de fijación
- Con las unidades de cojinetes de rodillos de pulgadas SKF , los costes logísticos se reducen, ya que solo hay una pieza que pedir, almacenar y montar
Especificaciones
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.5000 a 11.7500 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Longitud total14.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total7.5000 pulg.
- Material del cojineteHierro fundido
- Ancho de la base4.5000 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
- Ancho general4.8750 pulg.
- Tipo de selloSello TriGard
- Capacidad de carga dinámica radial56900 lbf
- Temperatura máxima de funcionamientoMáx. 210 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- SerieFSYE
- Peso41.23 lb
- RPM Máx.2300 rpm
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316576663857
- UPC_NO7316579136297
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.