P4BE 400-SRB-SRE

SKF
P4BE 400-SRB-SRE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00570651
No. Fabricante P4BE 400-SRB-SRE
Precio2,444.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P4BE 400-SRB-SRE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00570651
No. Fabricante P4BE 400-SRB-SRE
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
Precio2,444.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BE 400-SRB-SRE REPL FSYE 4
  • SKF Las unidades de cojinetes de rodillos están montadas, engrasadas y listas para montarse, lo que ahorra tiempo y reduce el riesgo de contaminación o daños en el cojinete durante la instalación
  • Las unidades de cojinetes se pueden utilizar con ejes de grado comercial y se encuentran fácilmente en el eje apretando los tornillos de fijación (enroscados) en el collar de montaje o el collar de bloqueo
  • La base de la carcasa está reforzada con nervaduras y el área alrededor de los orificios de los pernos de fijación está reforzada para minimizar el riesgo de grietas causadas por el apriete excesivo de los pernos de fijación
  • Con las unidades de cojinetes de rodillos de pulgadas SKF , los costes logísticos se reducen, ya que solo hay una pieza que pedir, almacenar y montar

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.0000 a 13.1250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    15.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    8.5625 pulg.
  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Ancho de la base
    4.5000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello TriGard
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69900 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    Máx. 210 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Serie
    FSYE
  • Peso
    50.93 lb
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577026682
  • UPC_NO
    7316579136563
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos