P4BE 415-SRB-SRE

SKF
P4BE 415-SRB-SRE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00570668
No. Fabricante P4BE 415-SRB-SRE
Precio5,301.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P4BE 415-SRB-SRE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00570668
No. Fabricante P4BE 415-SRB-SRE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,301.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BE 415-SRB-SRE REPL FSYE 4.15/16

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    15.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    18.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    10.8750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    5.126 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    6.6260 pulg.
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Capacidad de carga dinámica radial
    547 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    800 kN
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    FSYE
  • Cojinete de repuesto
    22226
  • Peso
    100.31 lb
  • UPC_NO
    7316579136631
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos