Descripción general
Descripción del fabricante
PEB22436FH PILLOWBLK PE-B22436FH
Especificaciones
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.7500 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total5.0000 pulg.
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Peso15.5 lb
- Número de Upc del fabricante662327111472
- UPC_NO662327111472
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad