Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.5000 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio4.2500 pulg.
- Longitud total15.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total8.5000 pulg.
- Ancho de la base4-1/2 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general5.0625 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial79100 lbf
- Capacidad de carga estática radial137000 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso69.58 lb
- RPM Máx.1400 rpm
- UPC_NO662327111939
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas