Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.3750 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio1.5625 pulg.
- Longitud total5.9375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total3.1250 pulg.
- Ancho de la base2-1/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general2.5625 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial11500 lbf
- Capacidad de carga estática radial14900 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso4.75 lb
- RPM Máx.3500 rpm
- UPC_NO662327109431
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas