PB22426E
Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-5/8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00570760
No. Fabricante PB22426E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-5/8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00570760
No. Fabricante PB22426E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PB22426E PILLOWBLK P-B22426E

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Longitud total
    7.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Ancho de la base
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    28700 lbf
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Serie
    B22400
  • Peso
    10 lb
  • RPM Máx.
    2350 rpm
  • UPC_NO
    662327725730
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo