PB22435E
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00570776
No. Fabricante PB22435E
Precio771.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00570776
No. Fabricante PB22435E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$771.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PB22435E PILLOWBLK P-B22435E

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    8.6250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    2-9/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    3.3125 pulg.
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Peso
    14.41 lb
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • UPC_NO
    662327109844
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo