Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de selloSello de contacto
- Peso41 lb
- Número de Upc del fabricante662327110468
- UPC_NO662327110468
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas