Motion
P4BE 307-SRB-SLE

SKF
P4BE 307-SRB-SLE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00570815
No. Fabricante P4BE 307-SRB-SLE
Precio1,710.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P4BE 307-SRB-SLE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00570815
No. Fabricante P4BE 307-SRB-SLE
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
Precio1,710.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BE 307-SRB-SLE REPL FSYE 3.7/16-18

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.5000 a 11.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    14.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    7.5000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Ancho general
    4.8750 pulg.
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Peso
    43.43 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577103819
  • UPC_NO
    7316579136556
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos