Motion
PEB22451E
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00570845
No. Fabricante PEB22451E
Precio3,684.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00570845
No. Fabricante PEB22451E
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
Precio3,684.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PEB22451E PILLOWBLK PE-B22451E

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-3/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Peso
    43 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662327238988
  • UPC_NO
    662327238988
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo