Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.8125 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total6.4375 pulg.
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Peso31 lb
- Número de Upc del fabricante793699551105
- UPC_NO793699551105
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas