Motion
P2B-UN2-208E

Dodge
P2B-UN2-208E

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 2-1/2 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #00570937
No. Fabricante P2B-UN2-208E
Precio2,005.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-UN2-208E

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 2-1/2 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #00570937
No. Fabricante P2B-UN2-208E
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
Su precio$2,005.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BUN2208E EXP BLK 048025

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.8100 a 7.4400 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    2.2000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    39000 lbf
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Capacidad de carga estática
    47500 lbf
  • UPC_NO
    782475772650
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    HD-200, TS-300
  • Material
    048025
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo