Motion
P2B-UN2-215

Dodge
P2B-UN2-215

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #00570947
No. Fabricante P2B-UN2-215
Precio3,021.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-UN2-215

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #00570947
No. Fabricante P2B-UN2-215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,021.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BUN2215 BLK DE LA PILA 048011

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.8100 a 8.4400 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    2.4500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    41500 lbf
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • UPC_NO
    782475773220
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    LD-45, TS-350
  • Material
    048011
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo