Descripción general
Descripción del fabricante
PKB22423H PILLOWBLK PK-B22423H
Especificaciones
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.0000 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Longitud total6.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaAcero
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total3.6875 pulg.
- Ancho de la base2-1/4 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general2.8750 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial14600 lbf
- Capacidad de carga estática radial20900 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso8 lb
- RPM Máx.3600 rpm
- UPC_NO662327114268
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad