Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.5000 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaAcero fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total4.2500 pulg.
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Peso10.7 lb
- Número de Upc del fabricante662327114299
- UPC_NO662327114299
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas