Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.7500 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Longitud total8.8750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaAcero
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total5.0000 pulg.
- Ancho de la base2-9/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general3.3125 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial26400 lbf
- Capacidad de carga estática radial44400 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso15.5 lb
- RPM Máx.2500 rpm
- UPC_NO662327114442
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas