Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.1250 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Longitud total9.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaAcero
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total5.5000 pulg.
- Ancho de la base2-11/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general3.5000 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial31400 lbf
- Capacidad de carga estática radial53500 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso18.5 lb
- RPM Máx.2300 rpm
- UPC_NO662327114510
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas