ZA230372
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00571090
No. Fabricante ZA230372
Precio11,614.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00571090
No. Fabricante ZA230372
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
Precio11,614.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZA230372 ND BLK,ND BRG, ACERO HSG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    7.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-7/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    4.3750 pulg.
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    91900 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Peso
    46.7 lb
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Número de Upc del fabricante
    698210646073
  • UPC_NO
    698210646073
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos