Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro11.7500 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio4.2500 pulg.
- Longitud total15.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaAcero
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total8.5000 pulg.
- Ancho de la base4-3/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general5.0625 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial79100 lbf
- Capacidad de carga estática radial137000 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso65 lb
- RPM Máx.1400 rpm
- UPC_NO662327114824
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas