ZA231572
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00571104
No. Fabricante ZA231572
Precio5,254.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00571104
No. Fabricante ZA231572

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,254.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZA231572 ND BLK,ND BRG, ACERO HSG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    4.1250 pulg.
  • Longitud total
    15.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    8.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    5.1875 pulg.
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    127500 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Peso
    53 lb
  • RPM Máx.
    2050 rpm
  • Número de Upc del fabricante
    698210646080
  • UPC_NO
    698210646080
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos