Descripción general
Descripción del fabricante
PKEB22426H PILLOWBLK PKE-B22426H
Especificaciones
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.5000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaAcero fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total4.3750 pulg.
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Peso11.5 lb
- Número de Upc del fabricante662327115012
- UPC_NO662327115012
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad