Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaAcero fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Peso11.66 lb
- Número de Upc del fabricante662327115036
- UPC_NO662327115036
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas