ZAS220072

Rexnord (RRX)
ZAS220072

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00571121
No. Fabricante ZAS220072
Precio2,745.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZAS220072

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00571121
No. Fabricante ZAS220072
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
Su precio$2,745.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAS220072 ND PBLK,FLTG,ND BG STL HS

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    8.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    3.1250 pulg.
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26200 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Peso
    13.2 lb
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Número de Upc del fabricante
    698210830496
  • UPC_NO
    698210830496
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos