Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro10.0000 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaAcero fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total7.5000 pulg.
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Peso49.31 lb
- Número de Upc del fabricante662327115388
- UPC_NO662327115388
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas