Descripción general
Descripción del fabricante
PKEB22464H PILLOWBLK PKE-B22464H
Especificaciones
- Diámetro interno4 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio4.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaAcero fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Peso65.5 lb
- Número de Upc del fabricante662327115517
- UPC_NO662327115517
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad