Descripción general
Descripción del fabricante
PKB22431FH PILLOWBLK PK-B22431FH
Especificaciones
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.2500 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Longitud total8.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Material de la carcasaAcero
- Construcción de la carcasaSólido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total4.5625 pulg.
- Ancho de la base3-3/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general3.1250 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial21200 lbf
- Capacidad de carga estática radial33200 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie400
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Peso13.42 lb
- RPM Máx.2800 rpm
- UPC_NO662327114336
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad