PKB22444FH

Link-Belt (RRX)
PKB22444FH

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/4 pulg. diámetro de orificio, material de acero fundido
Artículo MI #00571177
No. Fabricante PKB22444FH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PKB22444FH

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/4 pulg. diámetro de orificio, material de acero fundido
Artículo MI #00571177
No. Fabricante PKB22444FH
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PKB22444FH PILLOWBLK PK-B22444FH

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Peso
    31.67 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662327114565
  • UPC_NO
    662327114565
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo